Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo50
- Altura total90 mm
- Longitud total258 mm
- Ancho general90 mm
- Tamaño del puerto1 BSPT
- Peso2.43 lb
Detalles
- Capacidad del recipiente1.52 oz
- Material del recipienteCuenco de metal
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Vida útil del elemento2 años
- Clasificación del filtro5 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Clasificación de micras5 micras
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- Estándares cumplidosASTM B117-07a
- Rosca estándarBSPT