Motion
VP3145-045DZA-N-Q

SMC
VP3145-045DZA-N-Q

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #03210998
No. Fabricante VP3145-045DZA-N-Q
Precio228.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VP3145-045DZA-N-Q

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #03210998
No. Fabricante VP3145-045DZA-N-Q
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
Precio228.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    194 mm
  • Tamaño del puerto - Escape
    3/8 BSPT
  • Tamaños de puerto
    1/2 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    5.8 (SALIDA a EXH) Cv, 6.2 (ENTRADA a SALIDA) Cv
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 140 °F
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Presión
    Estándar (0.7 Mpa)
  • Tiempo de respuesta
    ≤40 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VP300-700
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    12 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    21 (OUT a EXH) dm3/(s.bar), 23 (IN a OUT) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    CE, ISO VG32, JIS B 8374-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
VP3145-045DZA-N-Q VÁLVULA DE AIRE
  • Gran capacidad de caudal, pequeña resistencia al escape
  • Fácil conversión a N.C. o N.A.
  • Posibilidad de uso en vacío o bajo baja presión
  • Orientación de montaje libre

También puede gustarle