Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio3/4 pulg.
- Altura total2.28 pulg.
- Longitud total4.64 pulg.
- Ancho general2.81 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 13/4 pulg.
- Peso2.49 libras, 2.6
Detalles
- AccionamientoSolenoide
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAire, aceite ligero, medios no corrosivos, agua
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv5.5 Cv
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamiento0 a +150 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- Sexo del puertoMujer
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Consumo de energía del solenoide10.1 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Funcionalidad de la válvula2 vías - 2/2 Normalmente abierto