Especificaciones
Dimensions
- Longitud1000 pies
- Diámetro interior del tubo0.098 pulg., 2.5 mm
- Diámetro exterior del tubo0.158 pulg., 4 mm
Details
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorAmarillo (TR)
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveAire/agua
- Tipo de fluidoAire, agua
- DurezaCosta A 95
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente116 psi
- Material del tuboPoliuretano
- Aplicaciones típicasAire/agua de uso general
Descripción general
Descripción del fabricante
TU0425Y2-305 TUBOS DE POLIURETANO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad