Motion
HM237545G/510CDG+L01

NSK
HM237545G/510CDG+L01

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 7.0000 in de diámetro interno, 11.3750 in de diámetro externo, 5.6250 in de ancho
Artículo MI #03211543
No. Fabricante HM237545G/510CDG+L01
Precio7,226.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
HM237545G/510CDG+L01

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 7.0000 in de diámetro interno, 11.3750 in de diámetro externo, 5.6250 in de ancho
Artículo MI #03211543
No. Fabricante HM237545G/510CDG+L01
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
Su precio$7,226.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.3750 pulg.
  • Longitud total
    288.925 mm
  • Ancho general
    5.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176733208
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176733208

Descripción general

Descripción del fabricante
HM237545G/510CDG+L01

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos