Motion
TPH1209BU-20

SMC
TPH1209BU-20

Tubos de poliolefina—Sala limpia - Aire/agua/nitrógeno, 9 mm, 0.354 pulg. D.I., 12 mm, 0.472 pulg. D.E., 20 m Longitud, 55 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #03211589
No. Fabricante TPH1209BU-20
Precio83.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
TPH1209BU-20

Tubos de poliolefina—Sala limpia - Aire/agua/nitrógeno, 9 mm, 0.354 pulg. D.I., 12 mm, 0.472 pulg. D.E., 20 m Longitud, 55 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #03211589
No. Fabricante TPH1209BU-20
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
Precio83.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Radio de curvatura mínimo
    55 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.354 pulg., 9 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.472 pulg., 12 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Azul
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua/nitrógeno
  • Tipo de fluido
    Aire, gas nitrógeno, agua pura
  • Dureza
    Costa D 90
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    102 psi
  • Material del tubo
    Resina de poliolefina
  • Aplicaciones típicas
    Sala limpia, aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO TPH1209BU-20 , POLIOLEFINA LIMPIA,
  • Tubo de poliolefina
  • Disponible en 6 colores diferentes
  • Disponible en paquetes de 20m o 100m
  • Aplicable para aplicaciones de aire, gas y agua

También puede gustarle