Motion
NU306EWC3

NSK
NU306EWC3

NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 30 mm Dia Bore, 72 mm OD, 1 Row, 19 mm W, 61000 N Dynamic/50000 N Static Load
Artículo MI #03211604
No. Fabricante NU306EWC3
Precio197.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU306EWC3

NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 30 mm Dia Bore, 72 mm OD, 1 Row, 19 mm W, 61000 N Dynamic/50000 N Static Load
Artículo MI #03211604
No. Fabricante NU306EWC3
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
Precio197.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    72 mm
  • Peso
    0.81 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176589355
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176589355

Descripción general

Descripción del fabricante
NU306 EW C3