Motion
N212WC3

NSK
N212WC3

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 60 mm Dia Bore, 110 mm OD, 1 Row, 22 mm W, 68500 N Dynamic/75000 N Static Load
Artículo MI #03211605
No. Fabricante N212WC3
Precio388.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N212WC3

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 60 mm Dia Bore, 110 mm OD, 1 Row, 22 mm W, 68500 N Dynamic/75000 N Static Load
Artículo MI #03211605
No. Fabricante N212WC3
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
Precio388.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    110 mm
  • Peso
    1.81 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176051395
  • RPM máximas (grasa)
    6000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    7100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    029176051395

Descripción general

Descripción del fabricante
N212W C3