Motion
N314WC3

NSK
N314WC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 150 mm D.E., 35 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03211607
No. Fabricante N314WC3
Precio689.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N314WC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 150 mm D.E., 35 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03211607
No. Fabricante N314WC3
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
Precio689.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    35 mm
  • Ancho del anillo exterior
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    150 mm
  • Peso
    5.84 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176087684
  • RPM máximas (grasa)
    4000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    5000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    029176087684

Descripción general

Descripción del fabricante
N314W C3