Motion
TF29200
Tri-Flow Penetrant/Lubricant - 18 oz, botella rociadora, color marrón
Artículo MI #03211616
No. Fabricante TF29200
Precio45.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tri-Flow Penetrant/Lubricant - 18 oz, botella rociadora, color marrón
Artículo MI #03211616
No. Fabricante TF29200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    18 oz
  • Peso
    1.31 lb

Detalles

  • Aplicación
    Temperatura extrema
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Marrón
  • Composición
    Acetato de amilo, Disolvente alifático pesado, Aceite de petróleo nafténico pesado, Aceite parafínico pesado, Aceite nafténico, 2-Methoxymethylethoxypropanol
  • Tipo de contenedor
    Botella rociadora
  • Características y beneficios
    • Lubricante superior de viscosidad ligera que permite una penetración profunda en piezas móviles de difícil acceso • Los aceites de petróleo de alta calidad proporcionan una lubricación óptima bajo temperaturas extremas (-60°F a 475°F) y humedad • Los disolventes formulados suavizan y eliminan la suciedad y los contaminantes, mientras que los aditivos especiales desplazan la humedad y evitan el óxido y la corrosión • Formulado con PTFE
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    032053292002
  • Rango de temperatura
    -60 a +475 °F
  • Tipo
    Penetrante/lubricante
  • UPC_NO
    032053292002

Descripción general

Descripción del fabricante
TF29200 LUBRICANTE SUPERIOR
  • Lubricante superior de viscosidad ligera que permite una penetración profunda en piezas móviles de difícil acceso
  • Los aceites de petróleo de alta calidad proporcionan una lubricación óptima bajo temperaturas extremas (-60°F a 475°F) y humedad
  • Los disolventes formulados suavizan y eliminan la suciedad y los contaminantes, mientras que los aditivos especiales desplazan la humedad y evitan el óxido y la corrosión
  • Formulado con PTFE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo