Motion
Flexadux® PV R-2 4 pulg.

FLEXAUST INC
Flexadux® PV R-2 4 in

Manguera de ducto - 4.000 pulg. D.I., manguera de PVC azul claro o transparente reforzada con una hélice de alambre de acero elástico, material de PVC, 8.00 psi
Artículo MI #03212004
No. Fabricante Flexadux® PV R-2 4 in
Precio9.85 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Flexadux® PV R-2 4 in

Manguera de ducto - 4.000 pulg. D.I., manguera de PVC azul claro o transparente reforzada con una hélice de alambre de acero elástico, material de PVC, 8.00 psi
Artículo MI #03212004
No. Fabricante Flexadux® PV R-2 4 in
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
Precio9.85 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    3.300 pulg.
  • Diámetro interior
    4.000 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.020 pulg.
  • Peso
    0.36 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Limpieza de conductos de aire, extracción de humos químicos, salas limpias, retardante de llamas, simuladores de vuelo, grado alimentario, limpieza de conductos de hornos, conducto de aire acondicionado de limusina, empaquetado de carne, equipos de aseo de mascotas y animales, productos farmacéuticos, órganos de tuberías, control de contaminación, impresión, fabricación de RV, altavoces estéreo, recolección de fibra textil, extracción de humos de soldadura
  • Color
    Borrar
  • Relación de compresión
    5:1
  • Construcción
    Manguera de PVC azul claro o transparente reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
  • Material de la manguera
    PVC
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8011040050
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    9.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de acero elástico
  • Serie
    Flexadux® PV R-2
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    20 a 160 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, humo
  • Presión de trabajo
    8.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
R2-CLEAR MANGUERA DE 4"
  • Gran flexibilidad con características de flexión ajustadas
  • Buena resistencia química y a la humedad
  • Buena compresibilidad
  • Excelente elección para aplicaciones de ventilación, eliminación de polvo y humos
  • El azul está clasificado como retardante de llama UL 94V-0
  • El transparente se fabrica con materiales aceptables por la FDA
  • Grosor de la pared = 0,020"
  • Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno