Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.68 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso1.32 lb
Detalles
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoBronce
- Tipo de controlOperado manualmente
- ECCNEAR99
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de palanca
- Código de armonización8481801085
- Número de Upc del fabricante649848030642
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaPTFE/Viton®
- SerieVVA
- UPC_NO649848030642
Descripción general
- Las válvulas de bola de la serie VVA están diseñadas para aplicaciones de servicio de medios generales donde la instalación y el mantenimiento sencillos y rápidos son clave.
- Estas válvulas en línea atornilladas de tres piezas cuentan con cuerpo de bronce resistente a la corrosión y bola y vástago de acero inoxidable para una máxima durabilidad.
- Disponible en roscas NPT hembra con manijas de bloqueo con seguro estándar.
- Las válvulas cuentan con una empaquetadura de vástago ajustable única para permitir el ajuste sin necesidad de retirar el mango o el actuador.
- La almohadilla de montaje ISO 5211 facilita la automatización. S
- ee nuestra serie DynaMatic EVA y PVA para ensamblajes.