Motion
FM0650031
Cojinete de rodillo recto de 6.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 1400 lb
Artículo MI #03212406
No. Fabricante FM0650031
Precio174.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo recto de 6.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 1400 lb
Artículo MI #03212406
No. Fabricante FM0650031
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
Precio174.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del orificio
    1-15/16 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    1400 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    800 °F
  • Tipo de cojinete
    Rodillo recto
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
FM0650031 6X3 RUEDA DE HIERRO DUCTIL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo