Motion
6904ZZC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 37 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03212515
No. Fabricante 6904ZZC3
Precio124.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 37 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03212515
No. Fabricante 6904ZZC3
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
Precio124.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6904ZZ C3 BRG
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6904ZZC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 20 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 37 mm y un ancho de 9 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6904ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176533280
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176533280

Descripción general

Descripción del fabricante
6904ZZ C3 BRG