Motion
30221 J2

SKF
30221 J2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 105 mm, 190 mm OD, Ancho cónico de 36 mm, Ancho copa de 30 mm
Artículo MI #03212627
No. Fabricante 30221 J2
Precio504.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
30221 J2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 105 mm, 190 mm OD, Ancho cónico de 36 mm, Ancho copa de 30 mm
Artículo MI #03212627
No. Fabricante 30221 J2
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
Su precio$504.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    39 mm
  • Peso
    9.76 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    302
  • UPC_NO
    7316577327017

Descripción general

Descripción del fabricante
30221 SUSTITUYE A 30221 J2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno