Motion
UCPX13-40C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCPX13-40C4HR23

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 2-1/2 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03212728
No. Fabricante UCPX13-40C4HR23
Precio1,106.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCPX13-40C4HR23

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 2-1/2 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03212728
No. Fabricante UCPX13-40C4HR23
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
Su precio$1,106.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.1250 a 8.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4
  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Altura total
    6.1094 pulg.
  • Longitud total
    11.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.3594 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9900 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX13-40C4HR23
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCPX00C4HR23
  • UPC_NO
    0808250274406

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPX13-40C4HR23 2-1/2 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno