Motion
XLS5
Rodamiento de contacto angular - 5.0000 in de diámetro interno, 7.0000 in de DE, 1.0000 in de ancho, abierto, 15° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #03212730
No. Fabricante XLS5
Precio1,802.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular - 5.0000 in de diámetro interno, 7.0000 in de DE, 1.0000 in de ancho, abierto, 15° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #03212730
No. Fabricante XLS5
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
Su precio$1,802.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    25.4 mm
  • Exterior Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.82 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    XLS 5 BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    097741022446
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20600 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    XLS
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    097741022446

Descripción general

Descripción del fabricante
XLS 5 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno