Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud total de la dimensión C17.86 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso59 lb
Detalles
- Detalles adicionalesDimensiones NEMA BA estándar. (Se puede añadir C-Face en ModExpress a los motores EBM para C-Face con base). Freno accionado por resorte. Apague la liberación manual. Se restablece automáticamente. Clase F aislada con factor de servicio 1.15 . Los motores tienen la eficiencia NEMA Premium® y son adecuados para el uso del inversor. Los frenos 230/460V están conectados en una caja de conductos que permite una conexión separada cuando se utilizan con un inversor.
- Amperios a tensión4.5 A @ 208 V; 4.4 A @ 230 V; 2.2 A @ 460 V
- AplicacionesMáquinas herramienta, transportadores, operadores de puertas, reductores de velocidad, cualquier aplicación que requiera paradas rápidas y retención positiva.
- RPM base1750 rpm
- DescripciónHP:1.5, F#145TC, RPM:1750, 230/460V, TEFC
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa4.2 A;2.1 A
- Corriente de carga completa2.20 A
- Eficiencia a plena carga86.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp1.5 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Código KVAM
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVEBM3554T
- Página de producto del fabricante
- ModeloVEBM3554T
- Categoría del motorMotor de freno de uso general
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de freno
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaApagado automático/manual
- Tipo de cojinete0
- UPC_NO781568407783
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación