Motion
51212BNLS
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 60 mm, 95 mm OD, 26 mm ancho
Artículo MI #03213164
No. Fabricante 51212BNLS
Precio240.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 60 mm, 95 mm OD, 26 mm ancho
Artículo MI #03213164
No. Fabricante 51212BNLS
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
Precio240.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    1.4 lb

Detalles

  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    51200 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE
  • Capacidad de carga dinámica
    73500 N
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Lubricación
    Lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    4991893596403
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga estática
    179000 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4991893596403

Descripción general

Descripción del fabricante
51212 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE

También puede gustarle