Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro3.6250 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Longitud total Diámetro4.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMFC
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461348666