Motion
511202
Sello de aceite Duralip (XNBR) - Sólido, 16.000 pulg. de diámetro del eje, 17.000 pulg. de diámetro exterior, 0.350 pulg. de ancho general, diseño HD1 , Duralip (D) - Material de borde de nitrilo carboxilado
Artículo MI #03213532
No. Fabricante 511202
Precio2,846.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite Duralip (XNBR) - Sólido, 16.000 pulg. de diámetro del eje, 17.000 pulg. de diámetro exterior, 0.350 pulg. de ancho general, diseño HD1 , Duralip (D) - Material de borde de nitrilo carboxilado
Artículo MI #03213532
No. Fabricante 511202
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
Precio2,846.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    17.000 pulg.
  • Ancho general
    0.350 pulg.
  • Diámetro del eje
    16.000 pulg.
  • Peso
    3.23 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HD1
  • Tipo de diseño
    HD1
  • Material labial
    Duralip (D) - Nitrilo carboxilado
  • Tipo de labio
    Labio de sellado
  • Número de Upc del fabricante
    085311091480
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    3 psi a 0-2000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Las aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.

Descripción general

Descripción del fabricante
511202 SELLO
  • Carcasa de metal
  • Sin carga de primavera
  • Sello de una sola boquilla con dos mitades simétricas divididas 180
  • Inserto metálico
  • Goma unida.