Motion
65CCB175K
Cinturón síncrono o de temporización - CCB, paso de 1.0000 in, ancho de 1.5000 in, dientes de 65 , material de neopreno
Artículo MI #03213918
No. Fabricante 65CCB175K
Precio452.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón síncrono o de temporización - CCB, paso de 1.0000 in, ancho de 1.5000 in, dientes de 65 , material de neopreno
Artículo MI #03213918
No. Fabricante 65CCB175K
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
Precio452.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    11 mm/0,433 pulg.
  • Ancho de la correa
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    64.9500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Paso
    25 mm / 1.00 pulg.
  • Longitud del paso
    1650 mm / 64.95 pulg.
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Peso
    2.40 lb
  • Ancho
    38 mm / 1.50 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Sección de la correa
    CCB
  • Tipo de correa
    CCB
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Aramida
  • Descripción
    Las correas Cotton Cleaner están diseñadas específicamente para su uso en ginebras de algodón y máquinas limpiadoras inclinadas. Presentan un perfil de dientes trapeziodal y cuerdas de tracción de aramida.
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    9259-3834
  • Número de Upc del fabricante
    770075169352
  • Material
    Cloropreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura máxima
    +212°F / +100 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de Dientes  
    65
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Kevlar
  • De lado
    De una cara
  • Conductivo estático
    Sí
  • Formulario de diente
    Diseño trapezoidal
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • UPC_NO
    770075169352

Descripción general

Descripción del fabricante
65CCB175K CINTURÓN KEVLAR
  • La exclusiva cuerda de tracción de aramida combina una resistencia extraordinaria y una capacidad de carga de choque superior
  • Larga vida útil en entornos hostiles
  • Solución limpia y sin mantenimiento para la conversión de la transmisión de la cadena de rodillos
  • No se requiere lubricación
  • No es necesario volver a tensar.