Motion
21030
Trineo o martillo pesado - 10 lb, doble cara, cabezal de acero forjado contra caídas, núcleo de acero / mango exterior de caucho
Artículo MI #03214103
No. Fabricante 21030
Precio200.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trineo o martillo pesado - 10 lb, doble cara, cabezal de acero forjado contra caídas, núcleo de acero / mango exterior de caucho
Artículo MI #03214103
No. Fabricante 21030
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
Precio200.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    30 pulg.
  • Peso de la cabeza
    10 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Tecnología irrompible: el núcleo de acero elimina las roturas durante los golpes excesivos • Cabeza de alta visibilidad • La cabeza de acero forjado en caída 46 HRC soporta las aplicaciones más exigentes • La placa de seguridad asegura la cabeza para evitar el desplazamiento de la cabeza • Mango ergonómico y grueso para mayor comodidad y menos vibración • Mango de goma vulcanizada para un agarre seguro y antideslizante al golpear • El orificio del cordón asegura de forma segura el martillo a la muñeca o a un objeto fijo • Garantía de por vida
  • Material del mango
    Núcleo de acero / Exterior de goma
  • Tipo de mango
    No reemplazable
  • Material del cabezal
    Acero forjado contra caídas
  • Estilo de cabeza
    Doble cara

Descripción general

Descripción del fabricante
CABEZA DE 21030 10 LB, MARTILLO DE TRINEO DE 30 IN
  • Tecnología irrompible: el núcleo de acero elimina las roturas durante los golpes excesivos
  • Cabeza de alta visibilidad
  • La cabeza de acero 46 HRC forjado en caída soporta las aplicaciones más exigentes
  • La placa de seguridad sujeta la cabeza al mango para evitar el desplazamiento de la cabeza
  • Mango ergonómico y grueso para una mayor comodidad y menos vibraciones
  • Mango de goma vulcanizada para un agarre seguro y antideslizante mientras golpea
  • El orificio de la eslinga asegura el martillo a la muñeca o al objeto fijo de forma segura
  • Garantía de por vida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo