Motion
ARCANOL-MULTI2-400G

FAG (Schaeffler)
ARCANOL-MULTI2-400G

Grasa de cojinetes: multiusos, cojinetes de bolas de hasta 62Mm Od en motores eléctricos pequeños, ventiladores, espesante de jabón de litio, base de aceite mineral, grado 2 Nlgi, de -30 a 120°C, cartucho de pistola de grasa 400G , caja de 10
Artículo MI #03214328
No. Fabricante ARCANOL-MULTI2-400G
Precio22.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
ARCANOL-MULTI2-400G

Grasa de cojinetes: multiusos, cojinetes de bolas de hasta 62Mm Od en motores eléctricos pequeños, ventiladores, espesante de jabón de litio, base de aceite mineral, grado 2 Nlgi, de -30 a 120°C, cartucho de pistola de grasa 400G , caja de 10
Artículo MI #03214328
No. Fabricante ARCANOL-MULTI2-400G
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
Precio22.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    400 g
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Aplicación
    Rodamientos
  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Composición
    Litio
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    +180 °C
  • Espesante de grasa
    Jabón de litio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Rango de temperatura
    De -30 a +120 °C
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    4026677844941
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
ARCANOL-MULTI2-400G