Motion
6006-18DDU8
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 28.55 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho
Artículo MI #03215239
No. Fabricante 6006-18DDU8
Price$83.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 28.55 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho
Artículo MI #03215239
No. Fabricante 6006-18DDU8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$83.71/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    28.55 mm
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Outside Diameter  
    55 mm
  • Altura total
    13 mm
  • Longitud total
    13 mm
  • Overall Width  
    13 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Descripción larga
    El 6006-18DDU8 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 30mm orificios con sellos dobles, 55mm OD y 13mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6006-18DDU8
  • Número de Upc del fabricante
    029176658280
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176658280

Descripción general

Descripción del fabricante
6006-18DDU8 COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron