Especificaciones
Dimensiones
- Altura total75 mm
- Longitud total63 mm
- Ancho general30 mm
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso250 g
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv57 (1 (P) a 2 (A)) mm2, 76 (2 (A) a 3 (R)) mm2
- Color de la perillaNegro (mango)
- Tipo de funcionamiento manualPalanca
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Número de Puertos3
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo (junta tórica), PVC
- Estándares cumplidosJIS, OSHA