Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Altura total19 mm
- Longitud total36.5 mm
- Ancho general13 mm
- Tamaño del puertoM3x0.5
- Fuerza de tracción a 100 psi10.99 N
- Fuerza de empuje a 100 psi19.79 N
- Tamaño de la varillaM3x0.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM3x0.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular6 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenCN
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosCU
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.05 MPa
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCUJ
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Montaje libre en miniatura
- Cilindro compacto que ahorra espacio
- Disponible en tamaños de orificio de 4mm a 10mm