Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Altura total13.9 mm
- Longitud total34.5 mm
- Ancho general12 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi1.42 N
- Fuerza de empuje a 100 psi15.9 N
- Tamaño de la varilla3 mm
- Tamaño de la varilla / RoscaBarra de 3 mm / Rosca ISO M3x0.5
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- Cambio automáticoSe vende por separado
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosCJP
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.2 MPa
- Tipo de montajePanel
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a +70 °C °F
- OpcionesSellos de fluoroubber
- Acción del pistónRetorno de resorte de acción única
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire de pasador
- Presión de prueba a Mpa1
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
Descripción general
- Cilindro de pasador de retorno por resorte de acción simple
- Diseño compacto que minimiza el espacio de montaje
- Tres tamaños de orificio disponibles
- Carreras disponibles de 5mm a 15mm
- Dos estilos de montaje disponibles