Motion
CQ2A16-10DM-XB6

SMC
CQ2A16-10DM-XB6

Cilindro compacto - Resistente a la temperatura - Tipo estándar, calibre de 16 mm, carrera de 10 mm, ambos extremos tipo montaje roscado
Artículo MI #03216430
No. Fabricante CQ2A16-10DM-XB6
Precio34.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CQ2A16-10DM-XB6

Cilindro compacto - Resistente a la temperatura - Tipo estándar, calibre de 16 mm, carrera de 10 mm, ambos extremos tipo montaje roscado
Artículo MI #03216430
No. Fabricante CQ2A16-10DM-XB6
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
Precio34.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro compacto CQ2 es el cilindro neumático más vendido del mundo y puede ser compatible en todo el mundo. El CQ2 está disponible en 15 tamaños de orificio de 12mm a 200mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Las 42 opciones estándar lo convierten en una de las series de cilindros más versátiles del mercado. Para mayor flexibilidad de montaje, es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Opciones
    Resistente al calor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tipo de varilla
    Varilla única

Descripción general

Descripción del fabricante
CQ2A16-10DM-XB6
  • Cilindro de varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio de alta temperatura (XB6) (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Tamaños de orificio de baja temperatura (XB7) (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Opción de temperatura baja (XB7) rango ambiente -40 a 70°C
  • Opción de alta temperatura (XB6) rango ambiente -10 a 150°C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo