Motion
D-M5BWL

SMC
D-M5BWL

Cable 2 sólido en línea directo
Artículo MI #03216531
No. Fabricante D-M5BWL
Precio53.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
D-M5BWL

Cable 2 sólido en línea directo
Artículo MI #03216531
No. Fabricante D-M5BWL
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
Precio53.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    40 mA
  • Altura total
    9 mm
  • Longitud total
    40.6 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Peso
    122 g

Detalles

  • Carga aplicable
    PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    3m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    24 V CC
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    2-Wire

Descripción general

Descripción del fabricante
D-M5BWL CABLE SÓLIDO EN LÍNEA 2 DIRECTO

También puede gustarle