Motion
FGH200-03-J002T

SMC
FGH200-03-J002T

FILTRO DE ALTA PRECISIÓN
Artículo MI #03216565
No. Fabricante FGH200-03-J002T
Precio798.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
FGH200-03-J002T

FILTRO DE ALTA PRECISIÓN
Artículo MI #03216565
No. Fabricante FGH200-03-J002T
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
Precio798.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    200
  • Longitud del elemento
    246 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Peso
    3.4985 kg

Detalles

  • Capacidad
    1.8 l
  • País de origen
    JP
  • Tipo de elemento
    HEPO 11
  • Clasificación del filtro
    2 μm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Material del sello
    PTFE
  • Serie
    FG
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO FGH200-03-J002T , HIDRÁULICO
  • Filtro de alta precisión para líquidos
  • Sello del elemento de PTFE
  • 99 % o más de eficiencia de filtración