Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo3
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Peso2.20 lb
Detalles
- Opciones incluidasSoporte, manómetro
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Flujo de aire máximo0.41 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida29 psi
- Tipo de montajeCon opción de montaje
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Serie/sistemaIR1000/2000/3000
- Ajustar rango de presión1.45 a 29 psi