Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Altura total41 mm
- Longitud total60 mm
- Ancho general64 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
Detalles
- Detalles adicionalesEl MHW2 es ideal para aplicaciones en las que es necesario ahorrar espacio. Además de su tamaño compacto, cada uno de los dos dedos, sincronizados por un rack y un piñón, gira hacia atrás perpendicular al agarrador. En esta posición, el MHW2 solo requerirá espacio libre para el cuerpo. Mientras los dedos están retraídos en un ángulo de 180 grados, el agarrador se puede mover en un plano X-Y al trabajo.
- Ángulo de rotación180 °
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedoÁngulo derecho de 2 dedos - Montaje roscado (estilo piñón y estante)
- Tipo de agarradorAngular
- Momento de agarre0.3 N-m
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento22 psi
- Rango de presión de funcionamiento22 psi a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer