Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter6 mm
- Altura total20 mm
- Longitud total58 mm
- Ancho general31 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Accidente cerebrovascular20 mm
Details
- Opción de ajustadorTapón metálico (extremo de extensión)
- País de origenEE. UU.
- FileteoRc(Pt)
- Fuerza máxima aplicada40 N
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Número de interruptores automáticos0
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.05 MPa
- SerieMXQ
- EstiloEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
MXQ6-20CS CILINDRO, MESA DESLIZANTE, AJUSTE DE CARRERA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad