Motion
VKF332-5DZ-01

SMC CORP OF AMERICA
VKF332-5DZ-01

VÁLVULA, SOL, CUERPO PORTADO
Artículo MI #03217165
No. Fabricante VKF332-5DZ-01
Precio48.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VKF332-5DZ-01

VÁLVULA, SOL, CUERPO PORTADO
Artículo MI #03217165
No. Fabricante VKF332-5DZ-01
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
Precio48.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VK300
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VKF332-5DZ-01 VÁLVULA, SOL, CUERPO PORTADO

También puede gustarle