Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.3 kg
Descripción general
- Tipo de solenoide piloto externo
- Compatible con una amplia gama de gas y petróleo
- Rango de presión de funcionamiento: 0 a 1.0 MPa
- Rangos de caudal de Cv de 0.88 a 43
- Tensión nominal de la bobina: CA(50/60Hz) 100V, 200V, CC 24V, otros opcionales
- Temperatura del fluido: -5 a 60°C (sin congelación)