Motion
VS4110-025T
Válvula de control de aire operada por solenoide - Subplaca con puerto de cuerpo (lado) incluida, puerto 4 , posición 2 , solenoide único
Artículo MI #03217209
No. Fabricante VS4110-025T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - Subplaca con puerto de cuerpo (lado) incluida, puerto 4 , posición 2 , solenoide único
Artículo MI #03217209
No. Fabricante VS4110-025T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    71.5 mm
  • Longitud total
    145 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Tamaños de puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.89 (A/B a EA/EB) Cv, 0.91 (P a A) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para el cuerpo (lateral) incluida
  • Tiempo de respuesta
    <45 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal del conducto
  • Consumo de energía del solenoide
    5.5 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    3.4 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar), 4 (P a A) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981, JIS C 4003
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VS4110-025T VÁLVULA SGL CON BASE

También puede gustarle