Motion
V3M3-B
Tapón hidráulico serie V - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18 , 2250 psi, tamaño del cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03217290
No. Fabricante V3M3-B
Precio31.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie V - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18 , 2250 psi, tamaño del cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03217290
No. Fabricante V3M3-B
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
Precio31.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    1 pulg.
  • Longitud
    2.25 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    5300 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Serie Snap-Tite H
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    2250 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
V3M3-B QUICK CONNECT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like