Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Material de la espaldaAlgodón
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoLátex
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreArrugado
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroEspalda de algodón
- MaterialPoliéster
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosKleenGuard
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosEN 388 4131, EN 407 Categoría II EPP Directiva 89/686EEC del Consejo CE, EN 420 Nivel de destreza 5
- UPC_NO10036000972730
Descripción general
- Excelente durabilidad
- Poliéster/algodón de uso general
- Recubrimiento de látex procesado para producir proteínas de látex más bajas
- Ofrece un buen agarre, así como una gran comodidad y destreza
- Mejor clasificación de perforación (EN 388 y ACTP 2142), así como mayor resistencia de laminación del recubrimiento de látex
- Sin silicona
- Lavable
- Anchos de palma más anchos para un tamaño más generoso
- Forro 100 % poliéster para una mejor adhesión al recubrimiento
- Las clasificaciones mejoradas del sello de transferencia de calor son visibles incluso después del uso de guantes
- Nivel de calor de contacto EN407 nominal ahora 2
- Usos típicos: mantenimiento general, mampostería, envío y recepción
- PRECAUCIÓN: Este producto contiene látex de caucho natural, que puede causar reacciones alérgicas; no se ha establecido el uso seguro de este producto por parte de personas sensibles al látex