Motion
SYH 1-3/16" PF/AH

SKF
SYH 1-3/16" PF/AH

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03217445
No. Fabricante SYH 1-3/16" PF/AH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SYH 1-3/16" PF/AH

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03217445
No. Fabricante SYH 1-3/16" PF/AH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Altura total
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    3.7031 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +55 a +120 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Serie
    SYH
  • Estándares cumplidos
    EN 1561:1997, ISO 3228:1993
  • UPC_NO
    7316572058022

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE SYH 1-3/16" PF/AH
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"