Motion
677019
Cadena de aleación Herc-Alloy® - Acero aleado de grado 80 de 1 pulg., capacidad de 47700 lb, 1.00 pulg. de diámetro de enlace, 100 pies
Artículo MI #03217805
No. Fabricante 677019
Precio11,816.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de aleación Herc-Alloy® - Acero aleado de grado 80 de 1 pulg., capacidad de 47700 lb, 1.00 pulg. de diámetro de enlace, 100 pies
Artículo MI #03217805
No. Fabricante 677019
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
Precio11,816.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    3.07 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    1.49 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño comercial
    1 pulg.

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 80
  • Tipo de cadena
    Aleación
  • Descripción Palabra clave
    Acero aleado de grado 80
  • Tipo de extremo de enlace
    Envuelto
  • Enlaces por pie o medidor
    3.9/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    043927216307
  • Capacidad de carga de trabajo
    47700 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
677019 CADENA GR-80 1" 100' TAMBOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo