Motion
HF726-5-B9-H-P31

Boston Gear (RRX)
HF726-5-B9-H-P31

HF726 S/R Rojo. 5:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #03217910
No. Fabricante HF726-5-B9-H-P31
Precio3,376.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
HF726-5-B9-H-P31

HF726 S/R Rojo. 5:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #03217910
No. Fabricante HF726-5-B9-H-P31
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
Precio3,376.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    41.00 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    P31
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de Upc del fabricante
    884107101118
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107101118

Descripción general

Descripción del fabricante
HF726-5-B9-H-P31 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo