Motion
MPA-01-4-L-70

Yuken
MPA-01-4-L-70

Comprobación de PO modular D03 de 58 psi - Piloto bajo
Artículo MI #03217928
No. Fabricante MPA-01-4-L-70
Precio332.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
MPA-01-4-L-70

Comprobación de PO modular D03 de 58 psi - Piloto bajo
Artículo MI #03217928
No. Fabricante MPA-01-4-L-70
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
Precio332.92 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión de agrietamiento
    0.4 MPa
  • Presión máxima de funcionamiento
    31.5 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPROBACIÓN DE PO MODULAR DE MPA-01-4-L-70 58 PSI
  • ・Válvula modular CETOP D03 \n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 80L/min (21gal/min)\n\n

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo