Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza1/2 pulg.
- Altura total11-5/8 pulg.
- Profundidad de penetración2-5/16 pulg.
- Peso de la herramienta10 lb
Detalles
- Amperaje12 A
- Estilo de mariposa del mangoMango integrado en la base
- Caballos de fuerza2.25 CV
- IncluyeLlave hexagonal con mango en T
- Velocidad máxima25000 rpm
- Número de piezas11
- Clasificación de potencia2.25 CV
- Fuente de alimentaciónCon cable
- Tipo de enrutadorBase fija
- UPC_NO000346318654
- Velocidad variableVelocidad variable no incluida
- Voltaje120 V CA