Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/4 pulg.
- Libras de sujeción0.25 lb
- Longitud1/2 pulg.
- Tamaño del macho de roscar#6-32
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de materialTierras raras
Descripción general
- Imán 1-Pole de neodimio de tierras raras en una copa aislada de aluminio.
- Potente imán compacto que se puede ajustar a presión o utilizar un orificio roscado para el montaje.
- +/- 0,003” de diámetro y 0,015” de longitud. Temperatura máxima 180°F (82°C).