Motion
VR1220-N02
VÁLVULA DEL TRANSPORTE
Artículo MI #03218334
No. Fabricante VR1220-N02
Precio15.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DEL TRANSPORTE
Artículo MI #03218334
No. Fabricante VR1220-N02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    38 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Ancho general
    21.2 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    15 mm2
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
VR1220-N02 VÁLVULA
  • Válvula de retención del puerto 3
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C
  • Área efectiva (Cv): 0.38 a 0.81

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"