Motion
ERX-12T HI

SEALMASTER
ERX-12T HI

Rodamiento de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2810 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #03218707
No. Fabricante ERX-12T HI
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ERX-12T HI

Rodamiento de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2810 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #03218707
No. Fabricante ERX-12T HI
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.2800 pulg.
  • Radio de filete
    0.0400 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2810 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Ninguna
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    1.2810 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    PPS
  • Tipo de jaula
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de carcasa
    Inserto (estilo ER)
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Autorización interna
    Aumento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa espesada con PTFE
  • Tipo de lubricación
    Grasa espesada con PTFE
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    ERX-12T HI
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461269220
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 400 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2611 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1444 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Laberinto a alta temperatura
  • Serie
    ERX-T
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461269220

Descripción general

Descripción del fabricante
ERX-12T HI BRG
  • Cojinete cilíndrico de diámetro exterior estilo ER con cierre a presión y anillos de cojinetes negros oxidados
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de laberinto y deflector de fieltro a alta temperatura
  • Mayor holgura interna
  • Grasa Krytox® para altas temperaturas

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good