Motion
PL-022X047

TSUBAKI (UST)
PL-022X047

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Serie AS, 22 mm ID, 47 mm OD
Artículo MI #03218779
No. Fabricante PL-022X047
Precio476.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL-022X047

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Serie AS, 22 mm ID, 47 mm OD
Artículo MI #03218779
No. Fabricante PL-022X047
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
Precio476.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x18
  • Diámetro interno
    22 mm
  • Presión de contacto del cubo
    10443 psi
  • Empuje máximo transmitido
    4840 lb
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Longitud total
    26 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    152 N/mm^2
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de torsión máximo transmitido
    173 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    AS
  • UPC_NO
    097039820921

Descripción general

Descripción del fabricante
PL022X047 AS-SS