Motion
CDU16-50D-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDU16-50D-A93L

Cilindro compacto, calibre 16 mm, carrera 50 mm
Artículo MI #03219008
No. Fabricante CDU16-50D-A93L
Precio135.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDU16-50D-A93L

Cilindro compacto, calibre 16 mm, carrera 50 mm
Artículo MI #03219008
No. Fabricante CDU16-50D-A93L
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
Precio135.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    106 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    121 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    141 N
  • Tamaño de la varilla
    M5x0.8
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M5x0.8 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    A93 - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Carrera larga
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CU
  • Imán
    Imán integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.06 MPa
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.06 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CU
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDU16-50D-A93L CILINDRO
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 100mm
  • Se puede utilizar cualquier superficie para el montaje
  • Ahorro de espacio
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo