Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Cerrado Ancho8 mm
- Abierta(s) Ancho12 mm
- Altura total10 mm
- Longitud total44 mm
- Ancho general20 mm
- Tamaño del puertoM3x0.5
Detalles
- AcciónDe acción única (normalmente abierto)
- Detalles adicionalesPinza compacta de uso general con guía lineal integral. Esta serie no es compatible con el interruptor automático. Solo está disponible el tamaño de orificio 6mm .
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedo2 dedos estándar (estilo compacto)
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención abierta 72 Psi1.9 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento44 psi
- Número de dedos2
- Rango de presión de funcionamiento44 psi a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDe acción única (normalmente abierto)
- Sexo del puertoMujer